NS(日進工具)
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
1.4
0.2
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
寸法R(mm)
0.7
0.1
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
刃長l(mm)
1.4
0.2
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
有効長l1(mm)
3.5
0.5
1
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
3.8
4
4.5
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06557573
品番
SFB200 0.7
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。
長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
全長L(mm)
50
刃数
2
刃径D(Φmm)
1.4
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
1.4
材質
CBN(立方晶窒化硼素)
寸法R(mm)
0.7
ねじれ角
0°
有効長l1(mm)
3.5
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.35
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005