曜日別特売
SFB200 0.9 CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル NS(日進工具) 06557607

CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)1.4
寸法R(mm)0.9
刃長l(mm)1.4
有効長l1(mm)4.5
内容量1本注文コード06557607品番SFB200 0.9
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。
長時間、超精密仕上げ加工が可能です。

全長L(mm)50刃数2刃径D(Φmm)1.4シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)1.4材質CBN(立方晶窒化硼素)寸法R(mm)0.9ねじれ角有効長l1(mm)4.5首角γ(°)12首下径d2(mm)1.74加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする