NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06557765
品番
MACH225 R0.2X1Xd4
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
25°
有効長l1(mm)
1
加工可能硬度
〜65HRCまで加工可能
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。