無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)3 注文コード06558291 品番MSB230SF 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はボール半径Rなど15種類から選べます 他の種類を見る

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。

刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)- 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06558291 MSB230SF 3 07199824 08-00504-00200 (MSB230SF R2) 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 1個 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする