※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSB230 0.1X6 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06558361 MSB230 0.1X6 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06558361

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06558361 品番 MSB230 0.1X6
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。

刃数2 トラスコ品番727-8047 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)0.2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)0.2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)15 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.1 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
切削加工
ロックスワーク 様 (製造業)

欲しかった形状が安く手に入るので助かっています。
比較的、軟質な加工をする分には問題なく使えています。

対象商品:
06558596
2017-09-11
用途:
幅1.6mm深さ0.8mmのU溝加工

切れ味が良好で快適な作業が出来、大変満足しました。

対象商品:
06558413
2014-07-03
用途:
真鍮材の精密彫刻
桜井造型設計 様 (サービス業)

NCを用いて精密彫刻をしています半径0.25mmのボールエンドミルは大変重宝しています。さらに細かい仕事をするため、さらに細いボールエンドミル(ロングサイズ)を
取り扱ってもらえると有難いです。
これからも安定供給してください。

対象商品:
06558772
2014-03-15
用途:
溝加工

価格も安く、すぐに減るか折れるだろうと思って予備も買いました。実際、使用すると切削性も良く、予備までも必要ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする