曜日別特売
MSB230 0.45X6 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06558483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSB230 0.45X6 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06558483
MSB230 0.45X6 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06558483

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径0.9(Φmm)
0.9
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
シャンク径6(Φmm)
ボール半径R0.45(mm)
0.45
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
全長50(mm)
内容量1本注文コード06558483品番MSB230 0.45X6
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。

刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)1.4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.9表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)15加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.45ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 切削加工
ロックスワーク製造業

欲しかった形状が安く手に入るので助かっています。
比較的、軟質な加工をする分には問題なく使えています。

対象商品 : 06558596
2017-09-11
用途: 幅1.6mm深さ0.8mmのU溝加工

切れ味が良好で快適な作業が出来、大変満足しました。

対象商品 : 06558413
2014-07-03
用途: 真鍮材の精密彫刻
桜井造型設計サービス業

NCを用いて精密彫刻をしています半径0.25mmのボールエンドミルは大変重宝しています。さらに細かい仕事をするため、さらに細いボールエンドミル(ロングサイズ)を
取り扱ってもらえると有難いです。
これからも安定供給してください。

対象商品 : 06558772
2014-03-15
用途: 溝加工

価格も安く、すぐに減るか折れるだろうと思って予備も買いました。実際、使用すると切削性も良く、予備までも必要ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする