※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 R0.25X4X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559551 MRB230 R0.25X4X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559551 MRB230 R0.25X4X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559551

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06559551 品番 MRB230 R0.25X4X4
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

刃径(Φmm)0.5 刃長(mm)0.35 有効長(mm)4 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理TiAIN 加工可能硬度〜62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 トラスコ品番727-9604 有効長l1(mm)4 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 ワーク勾配角に対する実有効長 30′4.16 ワーク勾配角に対する実有効長 1°4.34 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′4.53 ワーク勾配角に対する実有効長 2°4.74 ワーク勾配角に対する実有効長 3°5.24 ボール半径R(mm)0.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06559551
2013-11-17
用途:
NC加工機にて文字彫りや彫刻に使用しています。
桜井造型設計 様 (サービス業)

2mm矩形内の文字彫りや精密彫刻には欠かせません。
同社にはもっと細いエンドミルもあるので、御社にて取り扱ってもらうと有難いです。また取り寄せ日数を短くできないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする