曜日別特売
MRB230 0.5X5X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 0.5X5X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559935
MRB230 0.5X5X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559935
MRB230 0.5X5X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06559935

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)45
刃長(mm)0.75
有効長(mm)5
内容量1本注文コード06559935品番MRB230 0.5X5X4
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

刃径(Φmm)1全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005有効長l1(mm)5トラスコ品番727-9868刃長(mm)0.75有効長(mm)5首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95ワーク勾配角に対する実有効長 30′5.19ワーク勾配角に対する実有効長 1°5.4ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′5.63ワーク勾配角に対する実有効長 2°5.89ワーク勾配角に対する実有効長 3°6.48ボール半径R(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06560084
2016-06-23
用途: NC切削
ファインキット株式会社

1mm径と細いのですが、それでも刃長より深く掘ると、アルミではミルが折れそうなぐらい引っ掛りが生じます。微細加工にはありがたい道具ですが、使い方に注意を要します。

対象商品 : 06560032
2016-05-28
用途: プラスチック切削加工
製造業

少々 コストかかかりますな、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする