※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRB230 0.5X10X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560014 MRB230 0.5X10X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560014 MRB230 0.5X10X4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 06560014

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06560014 品番 MRB230 0.5X10X4
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。

刃径(Φmm)1 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度〜62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 有効長l1(mm)10 トラスコ品番727-9833 刃長(mm)0.75 有効長(mm)10 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ワーク勾配角に対する実有効長 30′10.41 ワーク勾配角に対する実有効長 1°10.85 ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′11.34 ワーク勾配角に対する実有効長 2°11.87 ワーク勾配角に対する実有効長 3°13.13 ボール半径R(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06560084
2016-06-23
用途:
NC切削
ファインキット株式会社 様

1mm径と細いのですが、それでも刃長より深く掘ると、アルミではミルが折れそうなぐらい引っ掛りが生じます。微細加工にはありがたい道具ですが、使い方に注意を要します。

対象商品:
06560032
2016-05-28
用途:
プラスチック切削加工
製造業

少々 コストかかかりますな、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする