NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06561737
品番
MRBTN230 0.75X3°X30
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)
1.5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
30
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
首角θ
3°
首元径d1(mm)
4.33
首下長l1(mm)
3
首角2γ
12°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。