NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ミニチュアボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06562026
品番
NCB-2 0.45
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。
小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
1.8
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.9
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.45