NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06562141
品番
NSB-2 2.5
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高精度3次元加工に最適です。
荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数
2
首角γ(°)
9
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
2.5