※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06562184
品番
NSB-2 4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
ボール半径R
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
高精度3次元加工に最適です。
荒・中・仕上と万能タイプです。
刃径D(Φmm)
9
刃長l(mm)
15
全長L(mm)
100
シャンク径d(Φmm)
10
刃数
2
首角γ(°)
6
材質
超微粒子超硬合金
寸法R(mm)
4.5
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.02