NSB-2 10 ボールエンドミル NS(日進工具) 2枚刃 超微粒子超硬合金製 06562254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06562254 品番NSB-2 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,600
この商品はボール半径Rなど17種類から選べます 他の種類を見る

高精度3次元加工に最適です。
荒・中・仕上と万能タイプです。

刃径D(Φmm)20 刃長l(mm)25 全長L(mm)170 シャンク径d(Φmm)20 刃数2 首角γ(°)- 材質超微粒子超硬合金 寸法R(mm)10 ねじれ角30° R公差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする