NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.4
注文コード
06562333
品番
NHB-2 0.4X8
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
有効長l1(mm)
8
首下長d2(mm)
0.76
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.8
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.4