NS(日進工具)
ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06562604
品番
NHB-2 1.5X25
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
有効長l1(mm)
25
首下長d2(mm)
2.85
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
65
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
1.5