ロングネックボールエンドミル(深リブ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)4 注文コード06562717 品番NHB-2 4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品はボール半径Rなど43種類から選べます 他の種類を見る

深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

有効長l1(mm)40 首下長d2(mm)7.8 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)90 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 ねじれ角30° 首角γ(°)12 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする