NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
5
注文コード
06562744
品番
NHB-2 5×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
ボール半径R
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
深彫り精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
有効長l1(mm)
70
首下長d2(mm)
9.8
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
5