VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード06563405 品番MBOOMCFVR-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム
別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能

用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します 質量(kg)0.64 サイズM 耐荷重(kg)2 長さ(cm)最大200
注意
※上端の3/8”-1/4”の反転式スクリューに360°カメラ等を装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする