Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの ビデオカメラ/アクションカメラ
Manfrottoの アクションカメラ
VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
06563421
品番
MBOOMCFVR-S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム
別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
用途
観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します
質量(kg)
0.43
サイズ
S
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
最大80
注意
※上端の3/8”-1/4”の反転式スクリューに360°カメラ等を装着