画像準備中

チップ CSVTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) チップブレーカブレーカ付き 注文コード06563533 品番CSVTC0950R VP15KZ
参考基準価格(税別)¥22,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はチップブレーカ19種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質VP15KZ 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.38 チップブレーカブレーカ付き 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする