Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 撮影用品
Manfrottoの 簡易撮影スタジオ/ボックス
六角ライトスタッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
注文コード
06563631
品番
036-38
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリー
スーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
用途
汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
材質
真鍮
質量(kg)
0.07
接続
16mm六角オスダボ、3/8オスネジ
高さ(cm)
5.4
ねじサイズ
3/8"