※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2541M-BE 【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP) Advantech(アドバンテック) 06563676 EKI-2541M-BE 【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP) Advantech(アドバンテック) 06563676 EKI-2541M-BE 【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP) Advantech(アドバンテック) 06563676

【コンバータ】イーサネット→光ファイバ (マルチモード/シングルモード/SFP)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポートの種類RJ45ポート×1、SC光ファイバーポート×1 注文コード06563676 品番EKI-2541M-BE
参考基準価格(税別)¥40,540 販売価格(税込) ¥44,548
販売価格(税別)
40,498
この商品は関連資料・ポートの種類など8種類から選べます 他の種類を見る

EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。
※MはマルチモードSC型光ファイバー
-EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要
・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化
・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。
・電源対応:DC 12〜48V入力に対応
・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載
・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。
-------------------------------------------------------------------------------------------------

長さ(mm)140 幅(mm)95 厚さ(mm)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×95×30 対応【広範囲温度】- 通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信 取付け方法DINレール、壁 保護【電源回線サージ(EFT)】3000 VDC RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、Class A 通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応 伝送速度100 Mbps 入力電源(V)12〜48 VDC 動作温度範囲(℃)-10〜60 ポートの種類RJ45ポート×1、SC光ファイバーポート×1 ESD保護【イーサネット】4000 VDC コンバータタイプイーサネット to マルチモード 光ファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする