Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 静電気対策用品
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)オプション
ER-Xシリーズ用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06563701
品番
ER-XAPS-J3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容
ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)
質量(g)
約250
出力電圧(V)
24 DC±5 %
入力電圧(V)
100 〜240 AC, 50 Hz/60 Hz
出力電流(A)
1.5
使用周囲温度(℃)
+0 〜+40 、保存時: -20 〜+65
使用周囲標高(m)
2000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
5〜95
関連資料:
(0.34MB)
注意
※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。
※ACケーブルの定格は125Vとなっております。125Vを上回る電圧でご使用の場合は別途適切なACケーブルをご使用ください。