本体
アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの 機器用ゲージ
デジタル真空ゲージ5/16L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06563746
品番
VP254
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)
電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品
取扱説明書、ケース
適合
【充電式真空ポンプ】4CFM
寸法(mm)
91×48×48
質量(g)
135
電源(V)
3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間
精度
±3%(0.003MPa)
耐圧(MPa)
【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)
保護等級
IP65相当
使用環境温度(℃)
0〜50
保管温度(℃)
-10〜60
ねじサイズ
-
ポートサイズ
フレア5/16”
圧力範囲(MPa)
-0.101〜0
注意
※電池の交換はできません