PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 懐中電灯・ライト
PROMOTE(プロモート)の ハンディタイプライト
充電式ネオンスネークLEDライトミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06564358
品番
PSLM-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
場所を選ばず多用途に使用可能です。
専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。
ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。
付属品
ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター
質量(g)
【本体】260【バッテリー】130【充電器】90
長さ(m)
2+電源コード15cm
電源(V)
DC7.2
光源
LED 2835-120D
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
充電時間(時間)
2
明るさ(Lm)
700(全光束1m当たり)
使用時間(時間)
【強】2【弱】3
電球の種類
LED
発光方式
両面