曜日別特売
B1787 保護パイプ HAKKO(白光) 06566463

保護パイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番849-7712適合品番N454E、N454P、934-1、934-2、900L、900L-ESD、C1145(908)、C1146(908)、914(C1266)、952-01、959-01、959-02、N454注文コード06566463品番B1787
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
適合品番N454E、N454P、934-1、934-2、900L、900L-ESD、C1145(908)、C1146(908)、914(C1266)、952-01、959-01、959-02、N454トラスコ品番849-7712
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06566454
2016-10-12
用途: 良い!良い!!
ヘレナギター

ヒーターと一緒に購入。
汚くなったパイプもキレイになって、良かったです。
こちらも、ホームセンター等では売ってないので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06566463
2015-03-09
用途: アンプ内配線

この保護パイプとこて先が焼き付いて困ったことが2回ありました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 06566454
2014-07-17
用途: 半田付け作業に
有限会社 フォーティ.ワン

何の違和感なく普通に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする