HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06566612
品番
900L-T-4CF
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
種別
4C型(カット面のみはんだメッキ)
外径(Φmm)
8.5
トラスコ品番
255-5352
サイズ
L
質量(g)
14
使用できるはんだこて
936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部
900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
注意
交換こて先をお求めの際には必ず、その機種に適合した白光製標準こて先をお選び下さい。
機種に不適合のものやその他の類似のこて先をご使用の場合、はんだこての性能が十分に出ないことが考えられるばかりか、ヒーターなどへの負担がかかり、故障の原因なることがありますので、十分ご注意下さい。