三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ GT
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
厚さ(mm)
3.18
注文コード
06567347
品番
GTBT1503000R-VT VP15KZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.03
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
材質
VP15KZ
切刃長さ(mm)
9.525
穴の有無
あり
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。