簡易はんだ吸取器 SPPON

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06567985 品番 No.18
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。

吸入量(cm3)12(12c.c.) トラスコ品番469-1814

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06567985
2023-02-04
用途:
プリント基板の部品交換
卸売・小売業

古い車のエンジンコンピューターのコンデンサー交換に必要な工具です。

対象商品:
06568012
2022-08-08
用途:
ハンダ除去
植原興業 様 (建設業・工事業)

使った事ないのでどんなものか使うの楽しみです。直接押さえたりしないので火傷しなくて済みそうです。

対象商品:
06568012
2019-08-14
用途:
基盤からの余分なはんだの除去

今までは網線のはんだ吸い取り機を使っていましたが今回試しに購入してみました。感想は網線の方が使いやすいと感じましたが使う場所によると思います。まだ1度しか使っていませんので十分な感想はできません。

1人が参考にしています
対象商品:
06567994
2019-04-15
用途:
基板のはんだ外しに

以前使用していたものが壊れたので買い替えに購入、吸い取りもよく使いやすい

対象商品:
06567994
2018-09-26
用途:
弱電基板のハンタ゛除去に使用。
卸売・小売業

吸取りの力が強いので綺麗に除去できて満足しております。

対象商品:
06567994
2017-11-09
用途:
基盤穴の残ったハンダ吸い取り
飲食業

ガード付きを買いました。
吸い取り時、目に当たる事故を防げるのはいいのですが、狭い場所では苦労します。
ボタン位置が吸い取り口近くにあるのも出して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
06567994
2017-05-14
用途:
アマチュア無線の基板製作に使用

吸い取りの勢いも程よく優れもので、重宝しています。

対象商品:
06568003
2019-05-24
用途:
基板のメンテナンス作業

今一つ吸い込みが弱いかな?でも、これよりも価格の安い商品も有るが全く良くない様に感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする