グリコ アーモンド効果 3種のナッツ 紙 1LX6本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本×1個) 注文コード06568156 品番-
参考基準価格(税別)¥2,988 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898

3種のナッツ(アーモンド、くるみ、ヘーゼルナッツ)を合わせた香ばしい味わいのアーモンドミルクです。カラダに嬉しい鉄分入りです。

容量1L 区分常温 容器紙パック 保存環境常温 入数1本
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,740 / 税込 ¥3,014
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする