寸法(mm)
本体:W120×D170×H45
テストプレート:300×300
判定(LOW)
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):R<1<105
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):R<1<105
LED表示: 赤ランプ
ブザー: OFF
判定(GOOD)
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×105≦R≦1×108
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×105≦R≦1×109
LED表示:緑ランプ
ブザー: ON
判定(HIGH)
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×108<R
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×109<R
LED表示: 赤ランプ
ブザー: OFF
表示(T)
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×105〜1×106
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×105〜1×106
状態: 靴底の磨耗がすすんでいるなど
表示(U)
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×106〜1×107
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×106〜1×107
状態: 良好
表示(V)
抵抗(Ω)範囲(108Ωモード):1×107〜1×108
抵抗(Ω)範囲(109Ωモード):1×107〜1×109
状態: 靴底が汚れているなど
付属品取付台・テストプレート・取付ツマミ(2ヶ)、木ネジ(2ヶ)、なべねじ(2ヶ)
トラスコ品番307-3190
質量(kg)テストプレート:1.8
質量(g)本体:750(取付台を含む)
消費電力(W)AC100V±10% 2.5W
電源コード(m)ビニールコード(2m)
動作環境0〜40℃、20〜90%RH (結露無きこと)
測定電圧(V)DC25