NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
無限コーティングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06568721
品番
MTE230 0.5X15°
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.5
大径(Φmm)
1.57
ねじれ角
30°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0.2
片角θ
15度
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。