NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
無限コーティングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06570173
品番
MTE230 6X20°
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
100
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
20
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
20.56
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.2
片角θ
20度
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。