トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
ベビーマイティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06570358
品番
WK-55S
参考基準価格(税別)
¥730,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
持ち運びができる小型ウインチ
定格荷重(kg)
650
質量(kg)
58
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
80
速度(m/min)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません