トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
サントップ・簡易クレーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06570376
品番
SP-100
参考基準価格(税別)
¥454,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg)
100
質量(kg)
24
スイッチ
ラッチロックフック
揚程(m)
30
モーター出力(W)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません