※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
30分
刃長(mm)
6
注文コード
06570462
品番
MRT425 0.5X30'X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
片角θ・刃長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.5
大径(Φmm)
0.6
ねじれ角
25°
首角γ(°)
15
R公差(mm)
0/-0.04
片角θ
30分
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06570462
MRT425 0.5X30'X6
45308044
MRT425 0.5X30'X6
無限深リブ用テーパーエンドミル
NS(日進工具)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました