NS(日進工具)
台形ランナーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06572842
品番
NER-2 2.5X10°
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・シャンク径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。
刃長が短く剛性があります。
先端径D(mm)
2.5
刃長l(mm)
6
刃数
2
片角θ
10度
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
大端径d1(Φmm)
4.61