NS(日進工具)
台形ランナーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
06572894
品番
NER-2 5X10°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
先端径D・シャンク径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。
刃長が短く剛性があります。
先端径D(mm)
5
刃長l(mm)
10
刃数
2
片角θ
10度
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
ねじれ角
30°
R公差(mm)
0.2
大端径d1(Φmm)
8.52