曜日別特売
NER-2 6×15° 台形ランナーエンドミル NS(日進工具) 06573061

台形ランナーエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード06573061品番NER-2 6×15°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,100

金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。
刃長が短く剛性があります。

先端径D(mm)6刃長l(mm)12刃数2片角θ15度材質超微粒子超硬合金全長(mm)75シャンク径(Φmm)12ねじれ角30°R公差(mm)0.2大端径d1(Φmm)12.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする