テーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06573576 品番 NTE-2 2X2°30'
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

片角交差±5°の高精度です。

刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)2 大径(Φmm)2.52 ねじれ角30° 首角γ(°)9 R公差(mm)0.2 片角θ2度30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする