NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
30分
注文コード
06573682
品番
NTEL-2 1×30′
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
片角θ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
4
小径(Φmm)
1
大径(Φmm)
1.17
ねじれ角
40°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
30分