NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06573962
品番
NTE-4 3X1°30'
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
3.52
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度30分