NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06574084
品番
NTE-4 5X30'
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
片角交差±5°の高精度です。
剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
5
大径(Φmm)
5.34
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
0.2
片角θ
30分