NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
1度
注文コード
06574373
品番
NTEL-4 3×1°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
片角θ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数
4
首角γ(°)
9
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
3.7
ねじれ角
40°
R公差(mm)
0.2
片角θ
1度