NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
テーパーロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06574407
品番
NTEL-4 3X2°30'
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
片角交差±5°の高精度です。
ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数
4
首角γ(°)
9
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
4.75
ねじれ角
40°
R公差(mm)
0.2
片角θ
2度30分