三菱マテリアル
チップ WB-MV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
UE6020
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
06575108
品番
WBMTL30202L-MV UE6020
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
材質
UE6020
切刃長さ(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。