NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティングテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06575852
品番
MTB230 0.1X2°
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)
0.2
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
±0.005
片角θ
2度
大端径d1(Φmm)
0.26
ボール半径R(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。