日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面かぶり型
床革製 開閉頭巾
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06576696
品番
106-1301
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。すっぽり被せて使用します。
用途
溶接・溶断作業
材質
牛床革
形状
開閉窓
取付
【安全帽】革バンド
質量(g)
約720
種類
かぶり式
開閉角度(°)
180
寸法(幅W×高さH)(cm)
400×540