テーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)60 注文コード06577313 品番NTB-2 1.5×30′
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る

テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。

刃径(Φmm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角35° 首角γ(°)9 R公差(mm)±0.02 片角θ30分 大端径d1(Φmm)3.32 ボール半径R(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする